BLOQUE PATRON INDIVIDUAL METRICO DE ACERO 20MM GRADO 1 ISO GRADE 1 STEEL 20MM

Bloque patrón rectangular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:611672-031
Rubix:798998192000
EAN:4946368267258
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Dimensión nominal20

Documentos

Detalles de producto : BLOQUE PATRON INDIVIDUAL METRICO DE ACERO 20MM GRADO 1 ISO GRADE 1 STEEL 20MM


Calibres patrón dimensionales de referencia, las calas paralelas Mitutoyo en acero abarcan un espectro que va desde la clase 2 (taller) hasta la clase K de laboratorio de calibración. Disponibles con certificado de inspección, certificado de control o certificado JCSS, se adaptan a los protocolos de trazabilidad más exigentes.

Características :
Las calas paralelas individuales Mitutoyo en acero están disponibles en cuatro niveles de precisión: clase 2, clase 1, clase 0 y clase K. Cada clase corresponde a un uso definido, desde el ajuste y la calibración de instrumentos en el taller hasta la puesta a punto de dispositivos de alta precisión en salas de inspección o en laboratorios de calibración.

El acero empleado es de alto contenido en carbono y cromo. Un tratamiento térmico por ciclos repetidos de altas y bajas temperaturas le confiere una elevada resistencia al desgaste y una estabilidad dimensional mantenida en el tiempo. Los materiales se envejecen artificialmente para las clases 0, 1 y K, lo que limita las variaciones de longitud con el paso del tiempo.

La superficie de las calas se rectifica según la técnica propia desarrollada por Mitutoyo durante más de medio siglo. Este acabado garantiza una planitud y una rectitud favorables a la adhesión por wringing (unión en seco), condición indispensable para su uso como patrones. La trazabilidad metrológica se remonta hasta los patrones del Metrology Management Center del AIST (Instituto Nacional Japonés de Ciencias y Tecnologías Industriales de Vanguardia), en el marco de un laboratorio acreditado por las autoridades japonesas.

Cada referencia puede suministrarse con tres tipos de documentos: certificado de inspección, certificado de control o certificado JCSS (Japan Calibration Service System).

Especificaciones :
. Material: acero de alto contenido en carbono y cromo.
- Intervalo dimensional (longitud nominal): 0,1 mm a 1 000 mm.
- Sistema dimensional: métrico únicamente.
- Clases disponibles: K, 0, 1, 2.
- Tipos de certificados disponibles: certificado de inspección, certificado de control, certificado JCSS.

Sistema de designación según el sufijo :
- 016 = clase K + certificado JCSS ;
- 021 : clase 0 + certificado de inspección ;
- 026 : clase 0 + certificado JCSS ;
- 031 : clase 1 + certificado de control ;
- 036 : clase 1 + certificado JCSS ;
- 041 : clase 2 + certificado de control ;
- 046 : clase 2 + certificado JCSS.

Normas :
- La norma EN ISO 3650 define las variaciones máximas de longitud autorizadas para las calas patrón en un año, así como la longitud máxima de medida según el valor nominal. Las calas Mitutoyo respetan las tolerancias fijadas por esta norma para todas las clases ofrecidas.
- La clasificación en las clases 2, 1, 0 y K se apoya en los referentes DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 y NF EN ISO 3650, que definen los criterios de uso y de precisión, así como las tolerancias asociadas a cada nivel.

Cualidades

•Si va a utilizar repetidamente una sola longitud, es buena idea comprar bloques patrón discretos
Cada bloque patrón se suministra con un certificado de inspección
Cada bloque patrón de grado K según ISO/DIN/JIS y BS se suministra especialmente con un certificado de calibración que certifica que el bloque patrón fue fabricado mediante interferometría

Aplicaciones

Las calas paralelas individuales Mitutoyo en acero intervienen en todos los niveles de la cadena metrológica industrial. En el taller de fabricación, las calas de clase 2 sirven para el ajuste y la calibración de instrumentos y dispositivos de precisión. Las clases 1 y 0 tienen su lugar en las salas de control, para la verificación de matrices y calibres de mordaza, el ajuste de comparadores electrónicos y la calificación de medios de medida. La clase K está reservada a los laboratorios de calibración y a las salas de inspección a temperatura regulada, donde ejerce como patrón de referencia certificado.

Entre los sectores y contextos de uso típicos :
- mecánica de precisión y mecanizado (control de piezas mecanizadas, ajuste de máquinas-herramienta) ;
- aeronáutica y defensa (calificación de medios de medida sometidos a trazabilidad estricta) ;
- industria automotriz y subcontratación de primer y segundo nivel (calibración de parques de medida) ;
- laboratorios de metrología y organismos acreditados (constitución y mantenimiento de cadenas de calibración) ;
- control de calidad en producción en serie (verificación de instrumentos durante la producción).

Información técnica


Atributos
Materialacero
Dimensión nominal20
44,50 € Sin IVA
/ unidad
53,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días