Referencias
Fortis Tools:43490340, 9482000340
Rubix:799280089000
fabricante:4317784715669
EAN:4317784715669
Detalles de producto : CALA PATRON PARALELA 40,00 MM TOLERANCIA 2
Cala patrón paralela individual, clase de tolerancia 2
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Características: de acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.
Clase de tolerancia 2: estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,97 € Sin IVA
/ unidad
26,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días