Referencias
Base Protection:CA-B0872-CWA 49
Rubix:799202053000
fabricante:CA-B0872-CWA 49
EAN:8054633490341

Detalles de producto : ZAPATO T-49 B0872A BE-FREE S3 SRC
S3 SRC
EMPEINE: Cuero engrasado hidrófugo
FORRO: SmellStop
PLANTILLA: Fresh’n Flex
PUNTERA: SlimCap
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex
Rango de tallas: 36-50
EMPEINE: Cuero engrasado hidrófugo
FORRO: SmellStop
PLANTILLA: Fresh’n Flex
PUNTERA: SlimCap
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex
Rango de tallas: 36-50
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | gris |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,63 € Sin IVA
/ unidad
90,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
