Referencias
Tyvek:D13495990
Rubix:798658388000
EAN:5450208007496

Detalles de producto : BATA LABORATORIO T-M TYVEK TY PL30 S WH NP
Bata DuPont™ Tyvek®, modelo PL30NP. Bata con cuello, disponible en blanco y en tallas M a XXL. 5 botones a presión. Sin bolsillos. Puños elásticos (no en canaleta). Costuras internas cosidas.
Cualidades
Diseñados especialmente para su uso con prendas Tyvek®, los accesorios Tyvek® pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo más expuestas a sustancias peligrosas, o proteger los procesos contra la contaminación.
Aplicaciones
Las aplicaciones incluyen: manipulación farmacéutica, protección química, eliminación/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura por pulverización y limpieza general, entre muchas otras.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | naxnaxna mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Tamaño | m |
| Color | blanco |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Material | tyvek® |
| Gramaje | 41.5 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
338,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
