Referencias
3M:4440 L
Rubix:798244489000
fabricante:7000089710
EAN:4046719402687

Documentos
Detalles de producto : B4440L BATA BLANCA T-L
Concebidas para una máxima versatilidad, estas batas de laboratorio proporcionan a sus trabajadores la comodidad necesaria para un trabajo bien hecho. Una bata de laboratorio desechable le permite sustituir la ropa de seguridad crítica de forma rápida y sencilla en función de la tarea específica que se realice. Mantenga la calma en el trabajo Menos distracciones significan menos errores y menos posibilidades de lesiones en el trabajo. Nuestro mono cuenta con un material laminado liviano que ayuda a mantener a los trabajadores cómodos en el trabajo. Comodidad sin complicaciones Nuestras batas de laboratorio desechables combinan facilidad y comodidad sin sacrificar la seguridad. Gracias a los puños de punto elásticos y al cómodo cierre de cremallera, nuestra bata de laboratorio es fácil de poner y quitar y se siente muy bien al usarla.
3M™ Bata de laboratorio 4440 ofrece una barrera general contra sustancias no peligrosas y salpicaduras de líquidos, ideal para aplicaciones de trabajo ligero. La bata de laboratorio está confeccionada del mismo material laminado que 3M™ Prenda de protección 4535 tipo 5/6.
Cualidades
Puños tejidos
Cremallera
Cierre de cremallera delantero
Con tratamiento antiestático
Aplicaciones
La bata de laboratorio de categoría I está confeccionada en material ligero y transpirable, ideal para aplicaciones de trabajo ligero;Tratamiento antiestático;Cierre de cremallera frontal;Puños de punto para un ajuste seguro y suave;Protección general de sustancias no peligrosas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | laminado |
| Material | laminados |
| Embalaje | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
414,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días