BATA T-M TY PL30 S WH 09 BLANCO TYVEK 500
Bata de laboratorio Tyvek® 500 modelo PL309
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyvek:D13495983
Rubix:798477912000
EAN:5450208007540

Documentos
Detalles de producto : BATA T-M TY PL30 S WH 09 BLANCO TYVEK 500
Bata de laboratorio TYVEK®, modelo PL309. Costuras internas cosidas. Cuello. Cremallera. 2 bolsillos. Puños con elástico recubierto. Tratamiento antiestático. Blanco.
Cualidades
Specially designed for use withTyvek® apparel, Tyvek® accessoriescan help offer enhanced protectionfor body parts that are more exposedto hazardous substances, or protectprocesses from contamination
Aplicaciones
Applications include: pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | naxnaxna mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Tamaño | m |
| Color | blanco |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Material | tyvek® 1431 n |
| Embalaje | 50 pieces / box |
| Gramaje | 41.5 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días