Referencias
Base Protection:CA-B0153-PWA 36
Rubix:798714978000
fabricante:CA-B0153-PWA 36
EAN:8057741711490

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B0153A TERMINI S3 SRC
Base zapato de seguridad termini s3 talla 36
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3s sr fo hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € Sin IVA
/ unidad
56,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
