Referencias
SMC:SS5Y3-50F1-06B-KC4F
Rubix:799247115000
EAN:3618036214130

Documentos
Detalles de producto : SS5Y3-50F1-06B-KC4F
Placa de base metálica, cableado individual, serie 5000
SS5Y3-50/51, Serie 3000, D-sub Conector, Cable plano, Cableado PC (IP40)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 508 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 0.7 bar |
| Rango de presión | 0,1 - 0,7 |
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,79 € Sin IVA
/ unidad
138,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días