DISCO ABRASIVO PN50544 150X10 MM MULTIAGUJEROS HOOKIT

Base interfaz suave Hookit

Ver información técnica

Referencias

3M:50544
Rubix:799302727000
fabricante:7000032160
EAN:04046719233014
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO PN50544 150X10 MM MULTIAGUJEROS HOOKIT


Maximice la amortiguación y la adaptabilidad durante el proceso de lijado automotriz con la almohadilla de interfaz suave 3M™ Hookit™. Utilice nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y las almohadillas de apoyo Hookit™ para cambios rápidos.
Para acabados más suaves y refinados, utilice la almohadilla de interfaz suave 3M Hookit. Usadas entre nuestras almohadillas de apoyo Hookit™ y los discos abrasivos Hookit™, aportan amortiguación y adaptabilidad para aplicaciones de lijado automotriz que requieren precisión sobre superficies irregulares. También reduce la vibración habitual al usar una lijadora orbital de doble acción, aumentando la claridad del acabado.

Cualidades

La construcción de espuma blanda se adapta a los contornos para un acabado más fino
Añade soporte a la almohadilla del disco para mejorar el corte abrasivo y un lijado más próximo a los bordes
Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y las almohadillas de apoyo Hookit para cambios rápidos
Las configuraciones de orificios ayudan a evacuar el polvo de la superficie de trabajo, aumentando la vida útil del disco

Aplicaciones

Lijado automotriz.

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Aplicaciónlijado automotriz.
Material de soportesoft foam
Seriehookit
14,25 € Sin IVA
/ unidad
17,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días