Referencias
SMC:SS5Q13-11FD0-D-Q
Rubix:752104793043

Documentos
Detalles de producto : SS5Q13-11FD0-D-Q 00095744
Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y tiempos de respuesta precisos. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Está disponible una amplia gama de opciones.
SS5Q13-F, Serie 1000 Bloque plug in, bloque para multiconector sub-D
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Tipo | unidad enchufable |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,68 € Sin IVA
/ unidad
236,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días