Referencias
Pferd Tools:ZY 1632 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:798250700000
fabricante:31127256
EAN:4007220096604




Detalles de producto : ZY 1632 6 ADW 60 M5V
Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 1632 6 ADW 60 M5V STEEL
Cualidades
High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.
Aplicaciones
Machining of steel surface states.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € Sin IVA
/ unidad
3,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días