Referencias
Rubix-DE:27930028, 9264500028
Rubix:799295320000
fabricante:9264500028
Detalles de producto : BARRA REDONDA VHM 8X75 MM RECTIFICADA
Barra redonda de metal duro
Características: Rectificado cilíndrico de precisión (seccionado por la mitad con una medida de 0,02–0,05 mm).
Tolerancia para forma A:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h6
Barra redonda de metal duro.
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Características: Rectificado cilíndrico de precisión (seccionado por la mitad con una medida de 0,02–0,05 mm).
Tolerancia para forma A:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h6
Barra redonda de metal duro.
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,91 € Sin IVA
/ unidad
32,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días