Referencias
Pferd Tools:BA 150/2000 X Z 80
Rubix:798976473000
fabricante:45009908
EAN:4007220586501
Detalles de producto : BANDA 150/2000 Z 80
Abrasivo: Corindón A-Para el desbaste y el lijado fino en metales y madera. Utilizable en todas las lijadoras de banda habituales del mercado y especiales, en la industria y en el sector artesanal.-Alto rendimiento de lijado;Alta resistencia al desgarro con flexibilidad adaptada;Muy buena adherencia del grano;Larga vida útil-Lijado fino gradual de superficies más grandes;Estructuración de superficies;Realización de efectos visuales uniformes en superficies grandes-Utilizar aceite de lijado adecuado para el material de trabajo, a fin de aumentar notablemente la vida útil y el rendimiento de lijado de las herramientas-Observar las indicaciones de seguridad del VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) «Indicaciones de seguridad para el uso correcto de bandas de lijado». Encontrará esta información en www.vds-bonn.de.
BANDA TELA BA 150/2000 X Z 80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,43 € Sin IVA
/ unidad
18,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días


