Referencias
Bahco:690000500
Rubix:798212627000
EAN:8413345008167


Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo | punzonadora / punzonadora de chapa con cabeza hexagonal de 50 mm (690000500) |
Detalles de producto : 690000500
Punzonadora de agujeros. Para chapas metálicas de hasta 2 mm de grosor. Para chapas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm de grosor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Tipo | punzonadora / punzonadora de chapa con cabeza hexagonal de 50 mm (690000500) |
| Diámetro máx. | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,27 € Sin IVA
/ unidad
170,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días