Referencias
GISS:899183
Rubix:799330046000
EAN:3660338528194






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 VARUNA S1PL SR FO ESD
El calzado VARUNA se distingue por su ligereza y confort gracias a un corte de malla reforzada con TPU y a una plantilla interior amortiguadora.
Su suela de PU de doble densidad con caucho nitrilo garantiza una alta resistencia al deslizamiento, mientras que las ranuras deportivas aportan flexibilidad y fluidez en los movimientos.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
Equipados con un forro HighDry transpirable y un cuello acolchado, mantienen los pies secos y aseguran un confort duradero, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su suela de PU de doble densidad con caucho nitrilo garantiza una alta resistencia al deslizamiento, mientras que las ranuras deportivas aportan flexibilidad y fluidez en los movimientos.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
Equipados con un forro HighDry transpirable y un cuello acolchado, mantienen los pies secos y aseguran un confort duradero, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Ultraligera y cómoda
Gran transpirabilidad
Plantilla amortiguadora
Gran transpirabilidad
Plantilla amortiguadora
Aplicaciones
Perfecta para entornos secos, transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1pl sr fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
