Referencias
Base Protection:CA-B0166-PWA-43
Rubix:798694157000
fabricante:CA-B0166-PWA 43
EAN:8057741712565

Detalles de producto : ZAPATO T-43 B0166A ETOILE S3 SRC
Exterior de piel plena flor hidrófuga. Forro 100% antibacteriano SmellStop. Entresuela antiperforación no metálica Fresh'n Flex. Puntera metálica de seguridad. Suela AirTech de PU de densidad única.
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,92 € Sin IVA
/ unidad
61,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43