REF. 2575 AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º
Ángulo oblicuo | 90 ° |
---|---|
Diámetro | 12.4 mm |
Número de dientes | 3 |
Ángulo oblicuo | 90 ° |
---|---|
Diámetro | 12.4 mm |
Número de dientes | 3 |
Cola | Recto |
Diámetro de cola | 8 mm |
Norma DIN | DIN 335 C |
Longitud total | 56 mm |
Material del cuerpo | HSS |
En stock; entrega ≈24/48h