ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 33 L G-VACS33-W

Aspirador de agua y polvo 33 l g-vac s33-w

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:866317
Rubix:798944577000
EAN:3660338204678
WATER & DUST vacuum cleaner 33 L G-VAC S33-W Airflow l/s 66,9
Resumen técnico
Vacío210 mbar
Potencia1200 W
Fuente de alimentación230 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 33 L G-VACS33-W


Aspirador de agua y polvo con depósito de 33 l en inox.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de poliamida.
Motor de dos velocidades.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Indicador de obstrucción. Obstrucción limitada por el uso de un filtro previo de nylon.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. Tubo de aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito con 2 ruedas fijas + 2 pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 4 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito reductor, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 35 l

Cualidades

Motor frío de 2 etapas
Testigo obstructor

Información técnica


Atributos
Vacío210 mbar
Potencia1200 W
Fuente de alimentación230 V
Depósito33 l
Nivel acústico71 dBA
Peso10 kg
Longitud de cable8 m
Flujo de aire66.9 l/s
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,74 Sin IVA
/ unidad
665,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días