ARANDELA OBTURACION D. 7-6,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER40

Arandela obturadora para tuerca de sujeción

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31980133, 9318300133
Rubix:799279651000
fabricante:4317784720472
EAN:4317784720472
brand logo

Detalles de producto : ARANDELA OBTURACION D. 7-6,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER40


Arandela obturadora para tuerca de sujeción ER obturable

Características: de acero, con junta tórica de PEM altamente resistente, marcado con láser. Usable hasta 70 bar.

Aplicación: para obturar de forma rentable pinzas de sujeción tipo ER en tuercas de sujeción obturables. Margen de sujeción = Medida nominal – 0,5 mm.

Información técnica


Atributos
15,70 Sin IVA
/ unidad
19,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días