ARANDELA OBTURACION D. 6-5,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER32

Arandela obturadora para tuerca de sujeción

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31980076, 9318300076
Rubix:799279670000
fabricante:4317784720663
EAN:4317784720663
brand logo

Detalles de producto : ARANDELA OBTURACION D. 6-5,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER32


Arandela obturadora para tuerca de sujeción ER obturable

Características: de acero, con junta tórica de PEM altamente resistente, marcado con láser. Usable hasta 70 bar.

Aplicación: para obturar de forma rentable pinzas de sujeción tipo ER en tuercas de sujeción obturables. Margen de sujeción = Medida nominal – 0,5 mm.

Información técnica


Atributos
16,50 Sin IVA
/ unidad
19,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días