ARANDELA OBTURACION D. 4-3,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER25
Arandela obturadora para tuerca de sujeción
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31980028, 9318300028
Rubix:799279686000
fabricante:4317784720823
EAN:4317784720823
Detalles de producto : ARANDELA OBTURACION D. 4-3,5 P/TUERCA DE SUJECCION ER25
Arandela obturadora para tuerca de sujeción ER obturable
Características: de acero, con junta tórica de PEM altamente resistente, marcado con láser. Usable hasta 70 bar.
Aplicación: para obturar de forma rentable pinzas de sujeción tipo ER en tuercas de sujeción obturables. Margen de sujeción = Medida nominal – 0,5 mm.
Características: de acero, con junta tórica de PEM altamente resistente, marcado con láser. Usable hasta 70 bar.
Aplicación: para obturar de forma rentable pinzas de sujeción tipo ER en tuercas de sujeción obturables. Margen de sujeción = Medida nominal – 0,5 mm.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días