TUBO MIG ERGOBLUE 25 3M Y 4M D.1.0 AL/M6 (25/26/36)

Antorcha mig ergoblue 25 3m et 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865722
Rubix:798964451000
EAN:3660338199462
3 M and 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH Threading diameter mm M6

Resumen técnico

Diámetro del alambre1 mm
Tipotubo mig ergoblue 25 3m y 4m d.1.0 al/m6 (25/26/36)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 25 3M Y 4M D.1.0 AL/M6 (25/26/36)


Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre1 mm
Tipotubo mig ergoblue 25 3m y 4m d.1.0 al/m6 (25/26/36)
Longitud28 mm
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Tipo