TUBO MIG ERGOBLUE 15 3M DIM1.0 (14/15/24/240/150)

Antorcha mig ergoblue 15 3m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865709
Rubix:798964464000
EAN:3660338199387
3 m ERGOBLUE MIG TORCH 15 Threading diameter mm M6

Resumen técnico

Diámetro del alambre1 mm
Tipotubo mig ergoblue 15 3m dim1.0 (14/15/24/240/150)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 15 3M DIM1.0 (14/15/24/240/150)


Enfriamiento del aire.
Longitud 3 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,0 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 180A CO2 - 150 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre1 mm
Tipotubo mig ergoblue 15 3m dim1.0 (14/15/24/240/150)
Longitud25 mm
1,66 € Sin IVA
/ unidad
2,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Tipo