Protección química

Hasta 15 veces más resistencia a la acetona que los guantes desechables estándar de nitrilo

La protección desechable frente a la acetona alcanza un nuevo nivel con TouchNTuff™ 93-800, la última innovación de Ansell con un guante desechable con resistencia química y el primero en el mercado en ofrecer al menos 15 minutos de resistencia a la acetona, un nivel de rendimiento hasta 15 veces superior al de los guantes desechables estándar de nitrilo.

La exigencia y el riesgo de las cetonas y la acetona

Las cetonas, y especialmente la acetona, se encuentran entre los disolventes más utilizados en entornos industriales. Sin embargo, también representan uno de los mayores retos para la protección de las manos, ya que pueden atravesar rápidamente muchos guantes desechables convencionales.

Esta limitada resistencia química puede traducirse en cambios frecuentes de guante, interrupciones en el trabajo y una menor confianza durante la manipulación de sustancias agresivas. Por ello, las aplicaciones que implican contacto con acetona requieren soluciones capaces de ofrecer una barrera química eficaz sin comprometer la comodidad ni la precisión necesarias en el día a día.

TouchNTuff™ 93-800 de Ansell responde a esta necesidad estableciendo un nuevo estándar de protección química en formato desechable y una mayor protección frente a cetonas que los guantes desechables convencionales.

¿Por qué elegir TouchNTuff™ 93-800 de Ansell?

TouchNTuff™ 93-800 de Ansell es el primer guante desechable del mercado resistente a la acetona durante un mínimo de 15 minutos.

  • Cuenta con un innovador diseño multicapas con tecnología de barrera química MICROCHEM™ con resistencia química Tipo A, que elimina la necesidad de utilizar varios guantes.
  • Sus propiedades mecánicas mejoradas y certificadas según la norma EN 388 2110A ofrecen protección frente a la abrasión y los cortes, adecuada para aplicaciones de un solo uso.
  • Tiene formulación de base biológica certificada por TÜV, con más del 60% de carbono de origen biológico para reducir las emisiones y ofrecer una opción más inteligente y sostenible para la protección de las manos.
  • Aporta un ajuste, tacto y flexibilidad mejorados, siendo exentos de silicona y con propiedades antiestáticas en un color de alta visibilidad.

El guante TouchNTuff™ 93-800 de Ansell está pensado para aplicaciones como la mezcla, filtrado y formulación de materias primas, proceso de fabricación, manipulación de sustancias químicas, desengrase y limpieza de componentes y superficies, aplicación de pintura o limpieza de tintas.

TouchNTuff™ 93-800 de Ansell
 

Tienen una resistencia 15 veces mayor a otros guantes desechables estándar de nitrilo.

Los sectores industriales que más demandan una solución como TouchNTuff™ 93-800

¿Necesitas más información?

Contacta con nuestros especialistas en Seguridad para conocer más detalles sobre el nuevo TouchNTuff™ 93-800 de Ansell.

Contactar