Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449461
Rubix:020002004038
fabricante:449461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 20,00X2,00 80 FPM 449461
Un anillo tórico es un anillo de sellado circular sin fin con sección transversal circular. Los anillos tóricos se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un anillo tórico se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 20,00 2,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los anillos tóricos se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los anillos tóricos se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para anillos tóricos están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,455 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días