Referencias
Timken:HM515716
Rubix:551571600001
fabricante:100144267
EAN:0053893629827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 142.138 mm |
| Anchura | 33.338 mm |
Detalles de producto : HM 515716
Con una capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing outer ring Timken
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 154,432x154,432x39,116 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1012 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 142.138 mm |
| Anchura | 33.338 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Serie | hm515700 |
| Tipo de rodamiento | tapered roller bearing outer ring (single cup) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 41300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,86 € Sin IVA
/ unidad
332,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días