VA 40 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 40 A - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67036931
Rubix:799074105000
fabricante:67036931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.38 mm
Diámetro máx.43 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 40 60FKM FP603401


Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro mín.38 mm
Diámetro máx.43 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónva
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días