Referencias
Dichtomatik:40421548
Rubix:781310404038
fabricante:40421548

Documentos
Detalles de producto : N100 16 32 10 90NBR 40421548
La junta de labio de la serie AU N 100 de Freudenberg se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones y un borde de estanquidad rebajado. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.
Aplicaciones
La junta de pistón o vástago de simple efecto de la serie AU N 100 de Freudenberg es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto. Se utiliza tanto en cilindros estándar como en cilindros especiales. La junta también es aplicable en el ámbito de la maquinaria agrícola, las máquinas de moldeo por inyección, así como en elevadores traseros y equipos forestales. Para que la junta funcione correctamente, es esencial realizar una instalación minuciosa. Mediante la instalación de contraanillos, se puede aumentar la seguridad funcional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,96 € Sin IVA
/ unidad
42,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
