Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421151
Rubix:781310176038
fabricante:40421151

Documentos
Detalles de producto : AUN1 18 28 8 94AU 40421151
El retén labial de la serie AU N de Freudenberg fabricado en material 94 AU 925 con una dureza Shore de 94 se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.
Aplicaciones
La junta de pistón y/o vástago de simple efecto de la serie AU N de Freudenberg es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto. Se utiliza tanto en cilindros estándar como en cilindros especiales. La junta también es aplicable en el ámbito de la maquinaria agrícola, máquinas de moldeo por inyección, así como en elevadores traseros y equipos forestales. Para que la junta funcione correctamente, es esencial realizar una instalación minuciosa. Mediante la instalación de contraanillos, se puede aumentar la seguridad funcional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | au n |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € Sin IVA
/ unidad
33,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
