BA.25B

Anillo de impacto

Ver información técnica

Referencias

Facom:BA.25B
Rubix:798745771000
EAN:3662424085833
brand logo

Resumen técnico

Tipo4x25

Detalles de producto : BA.25B


Anillo de casquillo de impacto
ANILLO PARA VASO DE IMPACTO - Ø INTERIOR 25 MM

Cualidades

•Diseñado especialmente para soportar las tensiones de los dispositivos de impacto. El acero especial y el tratamiento térmico garantizan una alta resistencia al desgaste y a la deformación.
Todas las herramientas y accesorios cuentan con un orificio y una ranura conformes con la norma ISO 2725. El bloqueo se realiza mediante un pasador pasante y un anillo de retención (que se deben pedir por separado). No utilice nunca llaves de vaso cromadas en herramientas de impacto.

Información técnica


Atributos
Tipo4x25
2,02 Sin IVA
/ unidad
2,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días