Referencias
Facom:BA.20B
Rubix:798745782000
EAN:3662424085819
Detalles de producto : BA.20B
Anillo de casquillo de impacto
CASQUILLO DE IMPACTO 4,0 X 20,0 MM
Cualidades
•Diseñado especialmente para soportar las tensiones de los dispositivos de impacto. El acero especial y el tratamiento térmico garantizan una alta resistencia al desgaste y a la deformación.
Todas las herramientas y accesorios cuentan con un orificio y una ranura conformes con la norma ISO 2725. El bloqueo se realiza mediante un pasador pasante y un anillo de retención (que se deben pedir por separado). No utilice nunca llaves de vaso cromadas en herramientas de impacto.
Todas las herramientas y accesorios cuentan con un orificio y una ranura conformes con la norma ISO 2725. El bloqueo se realiza mediante un pasador pasante y un anillo de retención (que se deben pedir por separado). No utilice nunca llaves de vaso cromadas en herramientas de impacto.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 4x20 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,02 € Sin IVA
/ unidad
2,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días