ANCLAJE DESLIZANTE P/VIGAS 3,5IN-14IN ANCHO Y 1,25IN GROSOR 2104711
Anclaje de viga deslizante
Ver información técnicaReferencias
3M:2104711
Rubix:799198191000
fabricante:7100243117
EAN:00840779170241
Detalles de producto : ANCLAJE DESLIZANTE P/VIGAS 3,5IN-14IN ANCHO Y 1,25IN GROSOR 2104711
El anclaje de viga deslizante 3M™ DBI-SALA®. Este sistema proporciona un punto de anclaje de alta resistencia que le sigue mientras trabaja. Una vez que lo asegure a la viga mediante los botones de ajuste integrados, simplemente conecte su línea de vida autorretráctil (SRL) o su eslinga a la anilla en D giratoria y estará listo para trabajar. Ideales para cuando se necesita más libertad para realizar tareas in situ, nuestros sistemas de anclaje de raíles y vigas DBI-SALA® ayudan a liberar las manos para que las herramientas sean fácilmente accesibles. Los anclajes ligeros de raíl y viga para aplicaciones de protección contra caídas ofrecen una movilidad horizontal óptima con un hardware de funcionamiento suave que le permite centrarse en su trabajo. Los equipos de seguridad de anclaje de 3M combinan facilidad de instalación y resistencia. Conecte su sistema anticaídas enganchando su eslinga de seguridad al mosquetón mientras conecta el otro extremo al arnés anticaídas y ya está listo para empezar a trabajar. Proteger a sus trabajadores y elevar su comodidad y seguridad es la prioridad número uno de 3M Fall Protection. Construimos los sistemas de anclaje de raíles y vigas con materiales y herrajes duraderos que ayudan a resistir la corrosión y soportan entornos difíciles.
Cualidades
-Compatible con diversos sistemas de protección anticaídas
Recomendado para su uso en los sectores de la construcción, la industria en general, la minería, el petróleo y el gas, el transporte, los servicios públicos y la energía eólica
Diseño compacto y ligero
Portátil y reutilizable
Ideal para su uso con sistemas personales de detención de caídas con líneas de vida autorretráctiles
Construcción resistente a la corrosión para una mayor durabilidad
Recomendado para su uso en los sectores de la construcción, la industria en general, la minería, el petróleo y el gas, el transporte, los servicios públicos y la energía eólica
Diseño compacto y ligero
Portátil y reutilizable
Ideal para su uso con sistemas personales de detención de caídas con líneas de vida autorretráctiles
Construcción resistente a la corrosión para una mayor durabilidad
Aplicaciones
Obras de puentes;Edificios;Almacenes;Arenas;Rampas de aparcamiento
Información técnica
Atributos
| Longitud | 0.355 m |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,01 € Sin IVA
/ unidad
335,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
