Referencias
GISS:854302
Rubix:799193873000
EAN:3660338101083
Documentos
Detalles de producto : ANILLO ANCLAJE 0,8 MT
Anillo de anclaje de 0,80 m de largo en correa de poliéster de 20 mm de ancho.
Resistencia:10 kN Norma: EN795:1996 Clase B
Resistencia:10 kN Norma: EN795:1996 Clase B
Información técnica
Atributos
| Longitud | 0.8 m |
|---|---|
| Material Principal | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € Sin IVA
/ unidad
20,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días