SHOCK ABSORBER FIJO T1 M12X1

Amortiguadores en miniatura autoajustables con tapa protectora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884617
Rubix:798947152000
EAN:3660338379987
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : SHOCK ABSORBER FIJO T1 M12X1


Los amortiguadores miniatura autocompensados se ajustan automáticamente para aplicaciones de baja carga a alta velocidad o alta carga a baja velocidad
SHOCK ABSORBER FIJO T1 M12X1

Cualidades

Los amortiguadores miniatura autocompensados se ajustan automáticamente para aplicaciones de baja carga a alta velocidad o alta carga a baja velocidad

Información técnica


Atributos
Roscadom12x1
Carrera de cilindro10 mm
Energía máxima absorbida por ciclo10 nm
Energía máxima absorbida / hora30000 Nm³/h
Masa efectiva máxima18 kg
Velocidad máxima de impacto4 m/s
71,68 € Sin IVA
/ unidad
86,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días