Referencias
Festo:DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
Rubix:799259964000
fabricante:8161533
EAN:4052568597412

Detalles de producto : DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
Información técnica
Atributos
| Roscado | m30x1.5 |
|---|---|
| Longitud total | 174.5 mm |
| Carrera de cilindro | 24 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 140 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 150000 Nm³/h |
| Velocidad máxima de impacto | 1 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 24 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,46 € Sin IVA
/ unidad
551,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días