A 56 13X1460LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A56 13X1460LP/1430LI HIPOWER
Rubix:937130560081
fabricante:900210056
EAN:5412571049800
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa56
Longitud interior1430 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 56 13X1460LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa56
Longitud interior1430 mm
Longitud exterior1473 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1460 mm
Materialcr
Sección13 mm
15,42 € Sin IVA
/ unidad
18,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días