A 37 13X975LP HI-POWER


Alta potencia A

Referencias
gates:A37 13X975LP/950LI HIPOWER
rubix:937130370081
fabricante:9002-10037
ean:5412571049619
brand logo
brand logo
Resumen técnico
PerfilA/13
Designación de la correraA37
Longitud interior950 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 37 13X975LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
PerfilA/13
Designación de la correraA37
Longitud interior950 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa975 mm
MaterialCR
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 Sin IVA
/ unidad
19,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h