BUZO T-2XL 4515 AZUL CAT. III TIPO 5 Y 6

3M™ Prenda de protección 4515

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000089622
Rubix:798244528000
fabricante:7000089622
EAN:4046719400584
brand logo

Resumen técnico

Tamaño2xl
Material Principaltejido no tejido
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUZO T-2XL 4515 AZUL CAT. III TIPO 5 Y 6


Utilice la prenda de protección 3M™ 4515 para la protección con certificación CE contra los peligros en el lugar de trabajo, incluidos el polvo tóxico, las salpicaduras y las partículas radioactivas. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Está hecha de SMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y una capa de material fundido y extrusionado en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido forman una intrincada red no tejida de microfibras que filtran las partículas secas. Adecuada para aplicaciones basadas en partículas o fibras tales como la eliminación de amianto o la fabricación de cemento. El material es resistente, de 50 g/m² y ofrece mejor resistencia al desgarro para aumentar la vida útil y la confianza del usuario en su rendimiento. Está hecha de un material altamente transpirable que libera eficazmente el calor y la humedad del cuerpo durante su utilización. La prenda cuenta con una capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y puños, cintura y tobillos elásticos que mejoran la comodidad y hacen que ponérsela y quitársela sea más fácil.
La prenda de protección 4515 de 3M™ es una prenda de protección resistente de 50 g/m2 de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificación CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica para protegerse de la exposición a polvo nocivo (fibras de amianto, etc.) durante la inspección de obras.

Cualidades

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido SMS de 50 g/m2 suave y resistente para un gran rendimiento Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de 2 vías y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

Aplicaciones

La Prenda de protección 3M™ 4515 constituye una solución económica para protegerse de la exposición contra polvo nocivo (fibras de amianto, etc.) durante la inspección de obras. Ofrece una protección de Categoría III tipo 5/6 homologada conforme a la Directiva de EPP tanto para polvo nocivo como para salpicaduras de líquidos.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje322,65 g
Tamaño2xl
Material Principaltejido no tejido
Colorazul
Materialsms
138,60 € Sin IVA
/ 20 unidades
167,71 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal