ALOJAMIENTO P/FRESA ATORNILL. DIN69893 A HSK-A63 M8X100 MM
Alojamiento para fresa atornillar DIN69893 A HSK-A63
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31340016, 9315300016
Rubix:799281942000
fabricante:4317784753258
EAN:4317784753258
Detalles de producto : ALOJAMIENTO P/FRESA ATORNILL. DIN69893 A HSK-A63 M8X100 MM
Portafresas para fresas atornillables
Características: de acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 1000 N/ mm². Alta precisión de reproducibilidad al cambiar herramientas. Posicionamiento axial fijo mediante pieza adjunta plana.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con rosca de apriete.
Características: de acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 1000 N/ mm². Alta precisión de reproducibilidad al cambiar herramientas. Posicionamiento axial fijo mediante pieza adjunta plana.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con rosca de apriete.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,75 € Sin IVA
/ unidad
313,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días