Referencias
SMC:ZPR32BNK30-06-A10
Rubix:799239772000
fabricante:ZPR32BNK30-06-A10

Documentos
Detalles de producto : ZPR32BNK30-06-A10
To be used when no space to install a buffer or when the adsorption surface is slanted
Cualidades
Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
Shapes: Bellows Type
Materials: Fluoro Rubber, Inductive NBR, Inductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
Options: One-touch Fitting Buffer Lateral Vacuum Inlet.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | vacuum pad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,49 € Sin IVA
/ unidad
87,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días