ZP2-TB20MBS-H5

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-TB20MBS-H5
Rubix:798853528000
fabricante:ZP2-TB20MBS-H5
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro20 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB20MBS-H5


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
•Sizes: ©4 to Ø 20.
•Shapes: Bellows.
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.

Pad Diameter: 20mm (Blast Type)
Material: S (Silicon Rubber)
Mounting: H5 (M5 x 0.8 Male Thread)

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x21x19 mm
Peso neto4 g
Materialgoma de silicona
Diámetro20 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de fuelle
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días