ZP2-B25MTS

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-B25MTS
Rubix:799248419000
fabricante:ZP2-B25MTS
EAN:3618036474152
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro25 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-B25MTS


Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZP2-**MT, Ventosa de vacío, Plana

Cualidades

•Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Materialgoma de silicona
Diámetro25 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana fina
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días