Referencias
SMC:ZP2-B25JN-X19
Rubix:798283070000

Documentos
Detalles de producto : ZP2-B25JN-X19
Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*J/ZJ, Ventosa de vacío, Fuelles
Cualidades
Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Six different materials available
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Six different materials available
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | vacuum pad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,72 € Sin IVA
/ unidad
9,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días