Referencias
SMC:ZPT13CN-B5
Rubix:751607923043
EAN:3618036451900



Documentos
Detalles de producto : ZPT13CN-B5 00061003
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x21x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana con acanalado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días