ZP2-32HBS 00917348

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-32HBS
Rubix:798718929000
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-32HBS 00917348


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*H/HT/HB/HW, Ventosa de vacío, Gran Resistencia

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días