Referencias
SMC:ZP2-06UTS
Rubix:799248498000

Documentos
Detalles de producto : ZP2-06UTS
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales, y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZP2-*UT, Ventosa de vacío, Plana fina
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x12x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días