Referencias
SMC:ZP2-05ZJS
Rubix:799248503000
EAN:3618036477603

Documentos
Detalles de producto : ZP2-05ZJS
Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*J/ZJ, Ventosa de vacío, Fuelles
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 5 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días