ZPT20CN-A6

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT20CN-A6
Rubix:752102933043
EAN:3618036450422
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT20CN-A6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x45x23 mm
Peso neto15 g
Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana con nervadura
10,76 € Sin IVA
/ unidad
13,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días