ZPT20BS-B01 00070078

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZPT20BS-B01
Rubix:751608105043
fabricante:ZPT20BS-B01
EAN:3618036450521
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicone rubber
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZPT20BS-B01 00070078


To be used when no space to install a buffer or when the adsorption surface is slanted
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Vertical vacuum entry
With rotating or non-rotating buffer
Pad diameters from 2 mm to 50 mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Four different materials available

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x39x25 mm
Peso neto15 g
Materialsilicone rubber
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipobellows pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 Sin IVA
/ unidad
18,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días