PLIEGO LIMPIEZA 7440 152X228 MM BASTO SCOTCH-BRITE

Almohadilla de mano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:708806
Rubix:799222461000
fabricante:7100080459
EAN:00048011650555
brand logo

Resumen técnico

Tipoalmohadilla de mano
Embalajecaja de 20 cartones;caja de 2 cartones

Documentos

Detalles de producto : PLIEGO LIMPIEZA 7440 152X228 MM BASTO SCOTCH-BRITE


Almohadilla agresiva y duradera es una excelente elección para sus aplicaciones más pesadas de limpieza, desbarbado y acabado. Almohadilla Scotch-Brite de Muy Alta Densidad es Super Agresiva para una Rápida Eliminación de Material. Su construcción duradera soporta un uso extremadamente pesado en las superficies más duras.
Almohadilla manual Scotch-Brite Heavy Duty 7440

Cualidades

-La almohadilla más duradera y agresiva para una rápida extracción de la culata

Aplicaciones

Exigente;Limpieza;Acabado

Información técnica


Atributos
Tipoalmohadilla de mano
Embalajecaja de 20 cartones;caja de 2 cartones
5,44 Sin IVA
/ unidad
6,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días